Melbye - Krympeslange Sort 9,5-3mm - 1834878

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeslange Sort 9,5-3mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 9 mm

  • Indre diameter etter krymping - 3 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 30 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701011813

Elnummer

1834878

Leverandørens varenummer

1834878

Typebeskrivelse

Krympeslange - Tynnvegget uten

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

9 mm

Indre diameter etter krymping:

3 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

0,75 mm

Lengde:

30 m

Driftstemperaturområde:

-55...125 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Type: CPX 300 Krympeevne: 3:1 Temperaturområde: -55 - +125ºC Materiale: Polyolefin Selvslukkende