Melbye - Krympeslange sort m/lim - 1834914

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeslange sort m/lim

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tynnvegget

  • Indre diameter før krymping - 19 mm

  • Indre diameter etter krymping - 6 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701012094

Elnummer

1834914

Leverandørens varenummer

1834914

Typebeskrivelse

Krympeslange - Med lim, sort

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tynnvegget

Indre diameter før krymping:

19 mm

Indre diameter etter krymping:

6 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

1,7 mm

Lengde:

1 m

Driftstemperaturområde:

-55...110 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

Ja

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Type: SRUM Krympeevne: 3:1 Temperaturområde: -55 - +110ºC Materiale: Polyolefin Halogenfri