Melbye - Krympeslange SR2, sort 38-12mm - 1834973

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeslange SR2, sort 38-12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 40 mm

  • Indre diameter etter krymping - 12 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701012445

Elnummer

1834973

Leverandørens varenummer

1834973

Typebeskrivelse

Krympeslange - Medium tykkvegg

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

40 mm

Indre diameter etter krymping:

12 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

2,6 mm

Lengde:

1 m

Driftstemperaturområde:

-55...110 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Krympeevne: > 3:1 Temperaturområde: -55 - +120ºC Materiale: Polyolefin UV-bestandig Halogenfri Kan også leveres på spole 30 m.