Melbye - Krympeslange SRH2, sort 10-4 (12-3)mm - 1834960

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeslange SRH2, sort 10-4 (12-3)mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 12 mm

  • Indre diameter etter krymping - 3 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701012315

Elnummer

1834960

Leverandørens varenummer

1834960

Typebeskrivelse

Krympeslange - Medium tykkvegg

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

12 mm

Indre diameter etter krymping:

3 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

1,9 mm

Lengde:

1 m

Driftstemperaturområde:

-55...110 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

Ja

Kan påtrykkes:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Krympeevne: > 3:1 Temperaturområde: -55 - +120ºC Materiale: Polyolefin UV-bestandig Halogenfri