Melbye - Krympeslange SRH2, sort 120-40mm - 1834967

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeslange SRH2, sort 120-40mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 115 mm

  • Indre diameter etter krymping - 34 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701012384

Elnummer

1834967

Leverandørens varenummer

1834967

Typebeskrivelse

Krympeslange - Medium tykkvegg

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

115 mm

Indre diameter etter krymping:

34 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

3,5 mm

Lengde:

1 m

Driftstemperaturområde:

-55...110 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Krympeevne: > 3:1 Temperaturområde: -55 - +120ºC Materiale: Polyolefin UV-bestandig Halogenfri