Melbye - Krympeslange SRH2, sort 24-6 (22-6mm - 1834981

Melbye
KopierKopier
Melbye - Krympeslange SRH2, sort 24-6 (22-6mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Tykkvegget

  • Indre diameter før krymping - 22 mm

  • Indre diameter etter krymping - 6 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701012506

Elnummer

1834981

Leverandørens varenummer

1834981

Typebeskrivelse

Krympeslange - Tykkvegget m/li

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Tykkvegget

Indre diameter før krymping:

22 mm

Indre diameter etter krymping:

6 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

2,6 mm

Lengde:

1 m

Driftstemperaturområde:

-55...110 °C

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

Ja

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Krympeevne: 3:1 Temperaturområde: -55 - +120ºC Materiale: Polyolefin UV-bestandig Halogenfri