Melbye - Krympeslange SRH2, sort 40-12mm - 1834963
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 40 mm
Indre diameter etter krymping - 12 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701012346
Elnummer
1834963
Leverandørens varenummer
1834963
Typebeskrivelse
1834963
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
40 mm
Indre diameter etter krymping:
12 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
2,4 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-55...110 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja
Produktegenskaper: Produsert i modifisert polyolefin med høy elektrisk og mekanisk egenskap. Ved behov for tette forbindelser velges krympeslange med limbelagt innside. Ved oppvarming smelter limet som tetter og fester slangen mot objektet.
Krympeslange - Medium tykkvegget m/lim, sort: Benyttes der det stilles krav til god elektrisk isolasjon og/eller mekanisk beskyttelse.