Melbye - Krympeslange SRH2, sort 89-30 (95-26)mm - 1834966
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 95 mm
Indre diameter etter krymping - 26 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701012377
Elnummer
1834966
Leverandørens varenummer
1834966
Typebeskrivelse
Krympeslange - Medium tykkvegg
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
95 mm
Indre diameter etter krymping:
26 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
3,1 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-55...110 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


