Melbye - Krympeslange SRH2, sort 95-25mm - 1834986
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Tykkvegget
Indre diameter før krymping - 92 mm
Indre diameter etter krymping - 25 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701012551
Elnummer
1834986
Leverandørens varenummer
1834986
Typebeskrivelse
Krympeslange - Tykkvegget m/li
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Tykkvegget
Indre diameter før krymping:
92 mm
Indre diameter etter krymping:
25 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
4 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-55...110 °C
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
Ja
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


