Melbye - KULEBOLT 20 MM 10MMØ - 28 793 40
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. Kortslutningstrøm - 10 kA
Konstruktionstype - Rett
Monteringsmetode - For rundledermontering
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet - Kulefestepunkt 20 mm
Diameter festepunkt - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701032207
Elnummer
2879340
Leverandørens varenummer
28 793 40
Typebeskrivelse
2879340
Maks. Kortslutningstrøm:
10 kA
Konstruktionstype:
Rett
Monteringsmetode:
For rundledermontering
Tilkobling til jording- / kortslutningsenhet:
Kulefestepunkt 20 mm
Diameter festepunkt:
20 mm
Kulebolt 20mm Ø10mm