Melbye - KULEBOLT M/OVALT ØYE 4217.51/2 - 28 500 17
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Hengeisolator oval/kule
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701023588
Elnummer
2850017
Leverandørens varenummer
28 500 17
Typebeskrivelse
2850017
Type tilbehør/reservedel:
Hengeisolator oval/kule
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Stål
Utførelse i henhold til IEC 120
Materiale: Stål, smidd og varmforsinket
El.nr. 2850016 og 2850017 har feste for gnisthorn på stamme
Materiale: Stål, smidd og varmforsinket
El.nr. 2850016 og 2850017 har feste for gnisthorn på stamme