Melbye - KULEHAKE IEC 20 M/ØYE Ø24 MM - 28 500 14
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Hengeisolator sokkel/kule
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701023557
Elnummer
2850014
Leverandørens varenummer
28 500 14
Typebeskrivelse
2850014
Type tilbehør/reservedel:
Hengeisolator sokkel/kule
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Stål
Utførelse i henhold til IEC 120
Materiale: Stål, smidd og varmforsinket.
Materiale: Stål, smidd og varmforsinket.


