Utgått

Melbye - Kulehake m/stamme 4220.211/1 - 28 500 05

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kulehake m/stamme 4220.211/1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Hengeisolator sokkel/kule

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701023472

Elnummer

2850005

Leverandørens varenummer

28 500 05

Typebeskrivelse

2850005

Type tilbehør/reservedel:

Hengeisolator sokkel/kule

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Materiale:

Stål

Utførelse i henhold til IEC 120 / IEC 471. Feste for gnisthorn på stamme.
Produsert i stål, smidd og varmforsinket.