Melbye - kuttetenger med onnline logo - 8869688
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter - 8 mm
Maks. kabeltverrsnitt - 50 mm²
Total lengde - 160 mm
Utskiftbart skjærehode - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070483116881
Elnummer
8869688
Leverandørens varenummer
8869688
Typebeskrivelse
8869688
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, enhånds
Passer for maks kabeldiameter:
8 mm
Maks. kabeltverrsnitt:
50 mm²
Total lengde:
160 mm
Utskiftbart skjærehode:
nei
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei
Håndtakisolasjon av myk sklisikker vinyl.
Kapper flertrådet ledere opp til 10mm/50mm2. Solid leder opp til 8mm/25mm2


