Melbye - Kv.sag m/huggj. Samurai MKS4S - 8851983
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 550 mm
Antall tenner per tomme - 6
Type låsefunksjon - Ja
Egnet for kunststoff - nei
Egnet for stål - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701035772
Elnummer
8851983
Leverandørens varenummer
8851983
Typebeskrivelse
KV.SAG M/HUGGJ. SAMURAI MKS4S
Lengde:
550 mm
Antall tenner per tomme:
6
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
nei
Egnet for stål:
nei
Bredde:
140 mm
Tykkelse:
1,5 mm
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for aluminium:
nei
400 mm lang kvistsag blad med huggjern og samurai tenner som drar seg selv inn i grenen som skal fjernes. Designet på bladet hindrer avsporing ved saging. Bladet er utstyrt med en huggkniv.
Bladet har tenner som er herdet og utvendig 3/4" UNC.
Bladet har tenner som er herdet og utvendig 3/4" UNC.


