Melbye - Kvistesaks, fullisolert - 8851988
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Merkespenning fra/til - 0...72 kV
Anvendelsesområde - Friluftanlegg
Total lengde - 253...9600 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701078717
Elnummer
8851988
Leverandørens varenummer
8851988
Typebeskrivelse
Fullisol.telesk.verkt.stang
Enhetstype:
Arbeidsstang
Merkespenning fra/til:
0...72 kV
Anvendelsesområde:
Friluftanlegg
Total lengde:
253...9600 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Fullisol.telesk.verkt.stang