Melbye - KVISTNINGSSTANG TELESKOP MKS 752 - 8851970

Melbye
KopierKopier
Melbye - KVISTNINGSSTANG TELESKOP MKS 752

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Enhetstype - Arbeidsstang

  • Merkespenning - 0...0 kV

  • Bruksområde - Friluftanlegg

  • Total lengde - 2650...7200 mm

  • Diameter - 45 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701035710

Elnummer

8851970

Leverandørens varenummer

8851970

Typebeskrivelse

Kvistningsstenger m/W 3/4" inn

Enhetstype:

Arbeidsstang

Merkespenning:

0...0 kV

Bruksområde:

Friluftanlegg

Total lengde:

2650...7200 mm

Diameter:

45 mm

Rotasjonssikret pluggforbindelse:

Ja

Tilkobling for:

Andre

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

Ja

Kviststangen er konstruert for kvisting manuelt ved hjelp av teleskopiske stenger. Dette kan bestå av tre, fire eller fem sylindriske rør. Den er utstyrt med innvendig 3/4" UNC for tilbehør som passer stangen.

Kviststangen er laget av glassfiberforsterket polyvinylester. Delene på den teleskopiske stangen låses med klemringer. Den nedre delen er utstyrt med en beskyttelsehette av gummi.

Benyttes mot spenningsløse anlegg.