Melbye - KVISTNINGSSTANG TELESKOP MKS 962 - 8851971
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Merkespenning - 0...0 kV
Bruksområde - Friluftanlegg
Total lengde - 2670...9600 mm
Diameter - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701035727
Elnummer
8851971
Leverandørens varenummer
8851971
Typebeskrivelse
KVISTN.STANG TELESKOP MKS 962
Enhetstype:
Arbeidsstang
Merkespenning:
0...0 kV
Bruksområde:
Friluftanlegg
Total lengde:
2670...9600 mm
Diameter:
50 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Kviststangen er konstruert for kvisting manuelt ved hjelp av teleskopiske stenger. Dette kan bestå av tre, fire eller fem sylindriske rør. Den er utstyrt med innvendig 3/4" UNC for tilbehør som passer stangen.
Kviststangen er laget av glassfiberforsterket polyvinylester. Delene på den teleskopiske stangen låses med klemringer. Den nedre delen er utstyrt med en beskyttelsehette av gummi.
Benyttes mot spenningsløse anlegg.
Kviststangen er laget av glassfiberforsterket polyvinylester. Delene på den teleskopiske stangen låses med klemringer. Den nedre delen er utstyrt med en beskyttelsehette av gummi.
Benyttes mot spenningsløse anlegg.


