Melbye - LINEGRIPER T403-2992 - 8871092
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 3400...3400 mm
Diameter - 31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041773
Elnummer
8871092
Leverandørens varenummer
8871092
Typebeskrivelse
AUS - Linegriper
Enhetstype:
Arbeidsstang
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
3400...3400 mm
Diameter:
31,75 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
Ja
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
Isolerstang med klemhode som betjenes ved en påmontert hjelpestang.
Linegriperen brukes til å gripe og holde lederen ved kutting, skjøting e.l.
Linegriperen brukes til å gripe og holde lederen ved kutting, skjøting e.l.


