Melbye - LINELØFTER 3,86M H4647-12 - 8871137
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 3860...3860 mm
Diameter - 63,5 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042091
Elnummer
8871137
Leverandørens varenummer
8871137
Typebeskrivelse
LINELØFTER 3,86M H4647-12
Enhetstype:
Arbeidsstang
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
3860...3860 mm
Diameter:
63,5 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
nei
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
nei
Verktøy i forskjellige lenger og størrelser, for flytting og holde av spenningsførende ledere i avstand fra arbeidsområde.
Brukes sammen med forskjellige typer av sadler og klemmer.
Klemmen åpnes og lukkes ved at man vrir på stanga.
Fasevektberegning ved AUS arbeid, se REN blad 2046
Brukes sammen med forskjellige typer av sadler og klemmer.
Klemmen åpnes og lukkes ved at man vrir på stanga.
Fasevektberegning ved AUS arbeid, se REN blad 2046


