Melbye - LINELØFTER 4,47M H4647-14 - 8871136

Melbye
KopierKopier
Melbye - LINELØFTER 4,47M H4647-14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Enhetstype - Arbeidsstang

  • Bruksområde - Inne og I friluft

  • Total lengde - 4470...4470 mm

  • Diameter - 63,5 mm

  • Rotasjonssikret pluggforbindelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701042084

Elnummer

8871136

Leverandørens varenummer

8871136

Typebeskrivelse

LINELØFTER 4,47M H4647-14

Enhetstype:

Arbeidsstang

Bruksområde:

Inne og I friluft

Total lengde:

4470...4470 mm

Diameter:

63,5 mm

Rotasjonssikret pluggforbindelse:

nei

Tilkobling for:

Andre

Kan benyttes I fuktige omgivelser:

nei

Tilpasset arbeid under spenning:

Ja

Verktøy i forskjellige lenger og størrelser, for flytting og holde av spenningsførende ledere i avstand fra arbeidsområde.

Brukes sammen med forskjellige typer av sadler og klemmer.

Klemmen åpnes og lukkes ved at man vrir på stanga.

Fasevektberegning ved AUS arbeid, se REN blad 2046