Melbye - LINELØFTER 5,24M H4647-16 - 8871139
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Enhetstype - Arbeidsstang
Bruksområde - Inne og I friluft
Total lengde - 5240...5240 mm
Diameter - 63,5 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042114
Elnummer
8871139
Leverandørens varenummer
8871139
Typebeskrivelse
LINELØFTER 5,24M H4647-16
Enhetstype:
Arbeidsstang
Bruksområde:
Inne og I friluft
Total lengde:
5240...5240 mm
Diameter:
63,5 mm
Rotasjonssikret pluggforbindelse:
nei
Tilkobling for:
Andre
Kan benyttes I fuktige omgivelser:
Ja
Tilpasset arbeid under spenning:
Ja
Brukes sammen med forskjellige typer av sadler og klemmer.
Klemmen åpnes og lukkes ved at man vrir på stanga.
Fasevektberegning ved AUS arbeid, se REN blad 2046


