Melbye - MÅLERUNDERLAG UB2 3 FAS VIKING - 1715120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Forlengelsesdel - nei
Farge - Andre
Beskyttelse - Uten
Høyde - 320 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713100161
Elnummer
1715120
Leverandørens varenummer
1715120
Typebeskrivelse
Målerunderlag
Antall faser:
3
Forlengelsesdel:
nei
Farge:
Andre
Beskyttelse:
Uten
Høyde:
320 mm
Dybde:
45 mm
Bredde:
221 mm
Egnet for effektbryter:
nei
Med spor for sikringer:
nei
Målerunderlag 3 fase UB2


