Melbye - MDB 400 C Distribusjonsblokk - 1221592
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall poler - 1
Nominell strøm - 425 A
Tilkoblingstype - Skrus
Monteringsmetode - DIN-skinne/skrue
Berøringssikker - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701310497
Elnummer
1221592
Leverandørens varenummer
1221592
Typebeskrivelse
1221592
Antall poler:
1
Nominell strøm:
425 A
Tilkoblingstype:
Skrus
Monteringsmetode:
DIN-skinne/skrue
Berøringssikker:
Ja
Høyde:
51 mm
Bredde:
51 mm
Dybde:
100 mm
MDB distibusjons block, brukes der det er ønsket og fordele strømmen ut i flere ledere.
Tilførsel tverrsnitt fra 10 til 240 mm2 Al/Cu eller flexibel Cu-skinne 10x(1x25).
Leveres med 6, 7, eller 11 avganger fra 2,5 til 50 mm2.
Kan skrues til underlaget eller festes på DIN skinne.
MDB 400 C, 1-polet distribusjons blokk for inngående 1xAl/Cu 95-240mm² /utgående 4x Cu 2,5-35 mm² og 3x Cu 6-50 mm2. OJL distribusjons blokker er laget for å brukes når man ønsker å distribuere strøm til flere mindre ledninger.Un = 1000V In = 380A Al / 425 Cu. 2,5-35mm2 =6Nm,6-50 mm2 = 10 Nm og 95-240 =25Nm.
Tilførsel tverrsnitt fra 10 til 240 mm2 Al/Cu eller flexibel Cu-skinne 10x(1x25).
Leveres med 6, 7, eller 11 avganger fra 2,5 til 50 mm2.
Kan skrues til underlaget eller festes på DIN skinne.
MDB 400 C, 1-polet distribusjons blokk for inngående 1xAl/Cu 95-240mm² /utgående 4x Cu 2,5-35 mm² og 3x Cu 6-50 mm2. OJL distribusjons blokker er laget for å brukes når man ønsker å distribuere strøm til flere mindre ledninger.Un = 1000V In = 380A Al / 425 Cu. 2,5-35mm2 =6Nm,6-50 mm2 = 10 Nm og 95-240 =25Nm.


