Utgått

Melbye - Mekanisk skruskjøtehylse for 16-95 mm² kobber og aluminium. Boltene knekker ved riktig moment - 2018384

Melbye
KopierKopier
Melbye - Mekanisk skruskjøtehylse for 16-95 mm² kobber og aluminium. Boltene knekker ved riktig moment

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 16...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 35...95 mm²

  • Spenningsområde - Andre

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 16...95 mm²

  • Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 16...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701202747

Elnummer

2018384

Leverandørens varenummer

2018384

Typebeskrivelse

2018384

Nominellt tverrsnitt kobber, RM:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt kobber, SM:

35...95 mm²

Spenningsområde:

Andre

Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:

16...95 mm²

Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:

35...95 mm²

Ledermateriale:

Aluminium

Overflatebeskyttelse:

Fortinnet

Oljestopp/midtsperre:

Ja

Med isolasjon:

nei

Antall skruer:

2

Med loddeøre:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP00

Skruskjøtehylser for 1 kV. Brukes på kobber og Aluminium. Har bolter som knekker ved riktig moment.