Melbye - Mellomfeste ADSS 15,51-16,60mm - 2885564
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeldiameter - 15...16 mm
Antall kabler - 1
Modell / utførelse - Uisolert
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701184517
Elnummer
2885564
Leverandørens varenummer
2885564
Typebeskrivelse
2885564
Kabeldiameter:
15...16 mm
Antall kabler:
1
Modell / utførelse:
Uisolert
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Mellomfeste ADSS 15,51-16,60mm, 75m spenn, Spiral inkl kause


