Melbye - MELLOMFESTE FOR Ø 10-15 MM KAB - 2876430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kabeldiameter - 15 mm
Overflatebeskyttelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713102462
Elnummer
2876430
Leverandørens varenummer
2876430
Typebeskrivelse
2876430
Kabeldiameter:
15 mm
Overflatebeskyttelse:
Andre
Mellomfeste for ADSS kabel med diameter på 10-15mm
Mellomfestene er av typen kilefeste/klemmefeste for rask og effektiv montering.
Mellomfestet lukkes med medfølgende bolt
Mellomfestet har:
vugge av stål
Foring av neopren
Mellomfestet kan monteres direkte på stolpe med bånd 20mm, bolt eller opphengskrok med Ø 12/14/16mm
Mellomfestene er av typen kilefeste/klemmefeste for rask og effektiv montering.
Mellomfestet lukkes med medfølgende bolt
Mellomfestet har:
vugge av stål
Foring av neopren
Mellomfestet kan monteres direkte på stolpe med bånd 20mm, bolt eller opphengskrok med Ø 12/14/16mm