Melbye - Merkeskilt blå 1 64x64x3,2mm tosidig - 2858579
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Med advarsel/informasjonssymbol - nei
Med advarsel/informasjonstekst - Ja
Farge - Blå
Monteringsmetode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Skilt, ISO-sikringsbryter
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7070701217239
Elnummer
2858579
Leverandørens varenummer
2858579
Typebeskrivelse
2858579
Materiale:
Plast
Med advarsel/informasjonssymbol:
nei
Med advarsel/informasjonstekst:
Ja
Farge:
Blå
Monteringsmetode:
Andre
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Vannfast:
Ja
Bredde:
64 mm
Høyde:
64 mm
Tykkelse:
3,2 mm
Med montasjemateriell:
nei
Etterlysende:
nei