Ny til lager!

Melbye - Merkeskilt blå 160A 64x146x1,6mm ensidig - 2858589

Melbye
KopierKopier
Melbye - Merkeskilt blå 160A 64x146x1,6mm ensidig

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Plast

  • Med advarsel/informasjonssymbol - nei

  • Med advarsel/informasjonstekst - Ja

  • Farge - Blå

  • Monteringsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Skilt, ISO-sikringsbryter

Se alle produkter fra denne serien

EAN/GTIN

7070701217338

Elnummer

2858589

Leverandørens varenummer

2858589

Typebeskrivelse

2858589

Materiale:

Plast

Med advarsel/informasjonssymbol:

nei

Med advarsel/informasjonstekst:

Ja

Farge:

Blå

Monteringsmetode:

Andre

Form:

Rektangulær

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Vannfast:

Ja

Bredde:

64 mm

Høyde:

146 mm

Tykkelse:

1,6 mm

Med montasjemateriell:

nei

Etterlysende:

nei

Vårt merkesystem passer til samtlige iso-sikringsbrytere på markedet, og kan også monteres direkte på stolpen dersom det er ønskelig.