Melbye - Merkestang til kabelskap - 6923347

Melbye
KopierKopier
Melbye - Merkestang til kabelskap

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Rektangulær

  • Materiale - Stål

  • Materialkvalitet - Andre

  • Lengde - 1500 mm

  • Fargekode - Svart-grønn

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701140025

Elnummer

6923347

Leverandørens varenummer

6923347

Typebeskrivelse

6923347

Modell / utførelse:

Rektangulær

Materiale:

Stål

Materialkvalitet:

Andre

Lengde:

1500 mm

Fargekode:

Svart-grønn

Med festeklemme:

nei

Snømarkør på 1,5 meter for innfesting på gateskap. Snømarkøren har grønn/sort refleks .