Melbye - MICRORØR 1 TUBE DIR.FORL. - 2821400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Oransje
Ytre diameter - 10,9 mm
Metallfri - Ja
Flammebestandig - nei
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701021539
Elnummer
2821400
Leverandørens varenummer
2821400
Typebeskrivelse
2821400
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Oransje
Ytre diameter:
10,9 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
nei
Halogenfri:
Ja
Kan inneholde opptil 24 mikrorør med dimensjon 5/3,5 mm. Dette er rør som er produsert med et et indre belegg som reduserer friksjon mot fiberen. Rørene er gjennomsiktige for innsyn. For å identifisere hvert rør har de forskjellige farger og nummer. I hvert rør er det plass til inntil 12 fibre. Mikrorørene blir beskyttet mot vann og mekanisk skade med et aluminiumsbelegg i tillegg til to HDPE-kapper. Den innerste HDPE-kappen er ca 1,6 mm og den ytre ca 3 mm. Unntaket er DB1 med kun en HDPE-kappe og ett lag med svelleteip. DB2-DB24 har minst en slissetråd/ripcord innenfor den indre HDPE-kappen for å kunne åpne røret uten å skade dem. Rørene er halogenfrie. Legging: Direkteforlagt. Bruksområder: Kanalisasjon for blåsefiber og mikrokabel i fiber/bredbåndsnett Konstruksjon: 1. Slissetråd/Ripcord 2. Primærrør 5/3, 5 mm, med et indre lavfriksjonsbelegg 3. Aluminiumsbelegg og/eller svelleteip * 4. Indre svart HDPE-kappe (orange for DB 1) 5. Ytre orange HDPE-kappe * i tillegg til DB1 kan DB2-DB24 også bestilles med svelleteip. DB-rør: Direct Buried = Direkteforlagte.


