Melbye - MICRORØR 1 TUBE - 2821460
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Hvit
Metallfri - Ja
Flammebestandig - Ja
Halogenfri - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701021690
Elnummer
2821460
Leverandørens varenummer
2821460
Typebeskrivelse
2821460
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Hvit
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
Ja
Halogenfri:
Ja
Fiberrør ID1 5/3,5mm Hvit, LSZH 500m/trm