Melbye - MICRORØR 4 TUBER - 2821462
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 3,5 mm
Antall glassfiberrør - 4
Armering - Uten
Farge på ytre kappe - Hvit
Ytre diameter - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701021713
Elnummer
2821462
Leverandørens varenummer
2821462
Typebeskrivelse
2821462
Indre diameter:
3,5 mm
Antall glassfiberrør:
4
Armering:
Uten
Farge på ytre kappe:
Hvit
Ytre diameter:
5 mm
Metallfri:
Ja
Flammebestandig:
Ja
Halogenfri:
Ja
Bundlede fiberrør for innendørs installasjon. Fiberrørene har en ytre diameter på 5mm og en indre diameter på 3,5 mm.
Rørene er produsert i halogenfritt og brannklassifisert materiale, og har et indre belegg som reduserer friksjon mot fiberen.
Slissetråd/ripcord sørger for enkel tilgang til rørene.
Fiberrøret er brannklassifisert i henhold til:
IEC 60332-1
IEC 60332-3
IEC 61034-2 (maks 0,5%)
EN ISO 4589-3
Bruksområde: Innendørs kanalisasjon for blåsefiber og mikrokabel.
Rørene er produsert i halogenfritt og brannklassifisert materiale, og har et indre belegg som reduserer friksjon mot fiberen.
Slissetråd/ripcord sørger for enkel tilgang til rørene.
Fiberrøret er brannklassifisert i henhold til:
IEC 60332-1
IEC 60332-3
IEC 61034-2 (maks 0,5%)
EN ISO 4589-3
Bruksområde: Innendørs kanalisasjon for blåsefiber og mikrokabel.


