Melbye - MOMENTNØKKEL 8-54 NM SL 1 1/2 - 8870595
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/2"
Tiltrekkingsmoment - 20...100 Nm
Total lengde - 305 mm
Elektronisk - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701040981
Elnummer
8870595
Leverandørens varenummer
8870595
Typebeskrivelse
MOMENTNØKKEL 8-54 NM SL 1 1/2"
Tilkoblingsstørrelse:
1/2"
Tiltrekkingsmoment:
20...100 Nm
Total lengde:
305 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
nei
Kontinuerlig pådrag:
Ja
Med skala:
Ja
Hodebredde:
48 mm
Med signaltone:
Ja
Med forlenger:
nei
Skrutrekker modell:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Momentnøklene er kalibrert i h.t. internasjonale standarder Trinnløs, enkel justering av moment Tydelig, lettavleselig momentskala Klart og tydelig "klikk" ved moment