Melbye - MONTØRTANG D213-9NE - 8814185
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 305 mm
Lengde på bakke - 40 mm
Utstående skjær - nei
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 1-komponents
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701034645
Elnummer
8814185
Leverandørens varenummer
8814185
Typebeskrivelse
Linjemontørtang
Lengde:
305 mm
Lengde på bakke:
40 mm
Utstående skjær:
nei
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
1-komponents
Form:
Rett
Hodebredde:
32 mm
Hodehøyde:
16 mm
Gnistfattig utførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Smidd:
Ja
Håndtaksdeksel:
Plast grep
Med støtbeskyttelse:
nei
Med sideavbiter:
Ja
Overflate på grep:
Tannet
Vekt:
503 g
Tangens konstruksjon gir stor kraft i kjeften.
Tangen har PVC-isolerte håndtak.


