Melbye - MUTTERTREKKER BL1430 - 8870530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 14,4 V
Batterikapasitet - 3 Ah
Antall medleverte batterier - 2
Vekt inkludert batteripakke - 5,1 kg
Maks. dreiemoment - 230 Nm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701094885
Elnummer
8870530
Leverandørens varenummer
8870530
Typebeskrivelse
Oppladbart elektroverktøy
Nominell spenning:
14,4 V
Batterikapasitet:
3 Ah
Antall medleverte batterier:
2
Vekt inkludert batteripakke:
5,1 kg
Maks. dreiemoment:
230 Nm
Med lader:
Ja
Slag:
3200 1/min
Egnet for skruediameter fra/til:
13...22 mm
Verktøyfesting:
1/2" utvendig firkant
Tomgangsturtall:
0...2200 1/min