Melbye - Nødlys, IL selvtest utpåliggende i korridor - 6685031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Takmontering
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP20
Nominell driftstid - 3...3 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701229928
Elnummer
6685031
Leverandørens varenummer
6685031
Typebeskrivelse
6685031
Monteringsmetode:
Takmontering
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Nominell driftstid:
3...3 h
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Med fjernkontroll:
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
0,05...0,05 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Uten
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-5...30 °C
Deteksjonsavstand:
24 m
Bredde:
110 mm
Høyde/dybde:
50 mm
Lengde:
110 mm
Ytre diameter:
110 mm
Innbyggingsbredde:
110 mm
Innbyggingshøyde / -dybde:
50 mm
Innbyggingslengde:
110 mm
Innfellingsdiameter:
110 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling
For det profesjonelle markedet, tilgjengelig med korridor eller sirkulær lysfordeling.
Monteres enten utenpåliggende- eller innfelt i tak.
For desentraliserte anlegg.
Driftstid batteri 3t.
I henhold til NEK EN 60598-1, NEK EN 60598-2-22 og NS EN 1838


