Melbye - Nødlys, KC LED 24V KCW009+KC024 - 6685006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Funksjon - Rømmingsveibelysning / -indikering
Med piktogram - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP54
For merking - Innleggsblad/-plate
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701230979
Elnummer
6685006
Leverandørens varenummer
6685006
Typebeskrivelse
6685006
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Funksjon:
Rømmingsveibelysning / -indikering
Med piktogram:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
For merking:
Innleggsblad/-plate
Type merking:
Ensidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Uten
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
24...24 V
Nominell strøm:
0,05...0,05 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Uten
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...40 °C
Deteksjonsavstand:
30 m
Bredde:
340 mm
Høyde/dybde:
60 mm
Lengde:
170 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling
Piktogrammene leveres som ferdige skilt som gjør monteringen meget enkel.
Armaturen kan enkelt endres ved hjelp av et tilleggs sett slik at armaturen får IP 65 kapsling.
Brukes armaturen som ledelys kan den monteres både i tak og på vegg. Skal den brukes som markeringslys kan den monteres på vegg.
Egnet ballgitter: 6685090 Ball2
Andre piktogrammer kan leveres på forespørsel
I henhold til NEK EN 60598-1, NEK EN 60598-2-22 og NS EN 1838
For Sentraliserte anlegg. Kan brukes 12-24V AC og 9-30V DC.