Melbye - Nedhengswire til nødlys. Wire - 6685097
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Endefeste - Med gjengehylse
Type endetilkobling - Wireoppheng
Kabeldiameter - 2 mm
Kabelmateriale - Stål
Tillatt nyttelast - 5 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701352466
Elnummer
6685097
Leverandørens varenummer
6685097
Typebeskrivelse
6685097
Endefeste:
Med gjengehylse
Type endetilkobling:
Wireoppheng
Kabeldiameter:
2 mm
Kabelmateriale:
Stål
Tillatt nyttelast:
5 kg
Med dekorativ finish:
Ja
Forriglingsmetode:
Trykknapp
Kabellengde:
2 m
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Materiale låseanordning:
Sink
Farge:
Grå
Klar høyde:
Ja


