Melbye - Nødbelysning SolidLed Slim He - 6685017
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Monteringsmetode:
VeggmonteringType merking:
EnsidigGrunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggmontering
Funksjon - Rømmingsveisignal
Med piktogram - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP30
Nominell driftstid - 3...3 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7070701363714
Elnummer
6685017
Leverandørens varenummer
6685017
Typebeskrivelse
6685017
Monteringsmetode:
Veggmontering
Funksjon:
Rømmingsveisignal
Med piktogram:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Nominell driftstid:
3...3 h
For merking:
Innleggsblad/-plate
Type merking:
Ensidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Uten
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...40 °C
Deteksjonsavstand:
30 m
Bredde:
130 mm
Høyde/dybde:
71 mm
Lengde:
280 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling
SolidLED Slim Heated er en kombiarmatur med automatisk selvtest ment for utendørs montasje. Armaturen er designet med en smart flerkanal-lader (HCM). Kontrollmodulen sørger for at den innvendige temperaturen holder seg på rundt 25 °C. Batteriet kan bli utladet under kalde forhold, men kommer ikke til å begynne oppladningen igjen før den innvendige temperaturen har nådd 5°C ved hjelp av varmeelementet. Dette sørger for at armaturen fungerer sikkert i mange år fremover.
Tilpasset for temperaturer ned til -20°C
Automatisk selvtest-funksjon
Inkludert piktogram for alle retninger (høyre, venstre, opp, ned)
LongLife-batterier (Li-FePO4)
Enkel innstilling for å kunne bruke armaturen som markeringslys eller ledelys
Viktig å merke seg!
Inngangkjøringsmodus:
Etter at nettspenningen er koblet til for første gang, vil LED-indikatoren blinke grønt med korte intervaller i 24 timer ettersom armaturen lader batteriet raskt. Etter dette vil armaturen gjøre en full batteritest, 1t eller 3t avhengig av hva den er satt til. Etter utført test vil armaturen igjen raskt lade batteriet i 24 timer. Dette betyr at dioden kan blinke i 49-51 timer etter tilkobling. Skulle strømforsyningen til armaturen bli avbrutt i løpet av disse timene, vil armaturen starte prosessen på nytt.


