Melbye - Nødlys, KM LED Selvtest KMU003SC - 6685022
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Funksjon - Rømmingsveisignal
Med piktogram - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP43
Nominell driftstid - 3...3 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701218533
Elnummer
6685022
Leverandørens varenummer
6685022
Typebeskrivelse
6685022
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Funksjon:
Rømmingsveisignal
Med piktogram:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Nominell driftstid:
3...3 h
For merking:
Innleggsblad/-plate
Type merking:
En-/tosidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
0,05...0,05 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Uten
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-5...40 °C
Deteksjonsavstand:
24 m
Bredde:
250 mm
Høyde/dybde:
34 mm
Lengde:
174 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling
Leveres med 3 stk. piktogrammer og batteri med driftstid på 3 timer.
Piktogrammene leveres som ferdige skilt som gjør montering meget enkelt
Andre piktogrammer kan leveres på forespørsel
I henhold til NEK EN 60598-1, NEK EN 60598-2-22 og NS EN 1838
Armaturen har en selvtest funksjon som tester armaturen og varsler feil ved hjelp av LED display.


