Melbye - Nødlys, SolidLED 24V AC/DC - 6685009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Funksjon - Rømmingsveibelysning / -indikering
Med piktogram - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65
For merking - Innleggsblad/-plate
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701232058
Elnummer
6685009
Leverandørens varenummer
6685009
Typebeskrivelse
6685009
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Funksjon:
Rømmingsveibelysning / -indikering
Med piktogram:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
For merking:
Innleggsblad/-plate
Type merking:
Ensidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Nødstrømforsyningssystem:
Sentral (sentralbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
1
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
0,05...0,05 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Uten
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...40 °C
Deteksjonsavstand:
26 m
Bredde:
165 mm
Høyde/dybde:
75 mm
Lengde:
375 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling
Armaturhuset er produsert i solid polykarbonat.
Armaturen er i IP 65 utførelse. Nipler til kabelinnføring følger med.
Alle piktogrammer er inkludert og monteres etter behov.
I henhold til EN60598-2-22