Melbye - Nødlys, SolidLED Selvtest - 7070701232034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Vegg-/takmontering
Strømforsyningssystem - Desentralt (enkeltbatteri)
Antall lysarmaturhoder - 1
Nominell driftstid - 1...3 h
Funksjon - Rømmingsveibelysning / -indikering
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701232034
Elnummer
6685007
Leverandørens varenummer
7070701232034
Typebeskrivelse
6685007
Monteringsmetode:
Vegg-/takmontering
Strømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Antall lysarmaturhoder:
1
Nominell driftstid:
1...3 h
Funksjon:
Rømmingsveibelysning / -indikering
For merking:
Innleggsblad/-plate
Type merking:
Ensidig
Med piktogram:
Ja
Overvåkingsinnretning:
Automatisk selvtest
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Batterikvalitet:
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Plast, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Nominell strøm:
0,05...0,05 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Uten
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Isoleringsklasse:
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
0...40 °C
Deteksjonsavstand:
26 m
Bredde:
155 mm
Høyde/dybde:
75 mm
Lengde:
360 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling