Melbye - Nødlys, STS-LED selvtest STS113SC - 6685015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Veggmontering
Funksjon - Rømmingsvei belysning
Med piktogram - nei
Beskyttelsesklasse IP - IP54
Nominell driftstid - 3...3 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701231112
Elnummer
6685015
Leverandørens varenummer
6685015
Typebeskrivelse
6685015
Monteringsmetode:
Veggmontering
Funksjon:
Rømmingsvei belysning
Med piktogram:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Nominell driftstid:
3...3 h
For merking:
Innleggsblad/-plate
Type merking:
En-/tosidig
Med fjernbrytertilkobling (VDE 0100-718, VDE 0108-100):
nei
Nødfunksjonsovervåkingssystem:
Automatisk selvtest
Nødstrømforsyningssystem:
Desentralt (enkeltbatteri)
Batterikvalitet (type):
NiMh
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
Uten
Antall lysarmaturhoder:
2
Kapslingsmateriale:
Plast
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC/DC
Merkespenning:
12...230 V
Nominell strøm:
0,05...0,05 mA
Driftsutstyr:
Ikke påkrevd
Lysfordeler:
Reflektor
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-5...35 °C
Bredde:
440 mm
Høyde/dybde:
200 mm
Lengde:
432 mm
Type kabling:
Egnet for gjennomgangskobling
Antall poler:
2
Ledertversnitt:
2,5 mm²
Tilkoblingstype:
Stikktilkobling
Batteriet er vedlikeholdsfritt blybatteri.
Batterikassen er produsert i solide stålplater. RAL 7035
Driftspenning 230V, driftstid batteri 3 timer, IP 54.
Mål(LxHxB) 432x440x200.
Vekt kg: 14