Melbye - NØKKELARM M/SKRALLE M4455-6 - 8871023

Melbye
KopierKopier
Melbye - NØKKELARM M/SKRALLE M4455-6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Materiale - Stål

  • Total lengde - 240 mm

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701041346

Elnummer

8871023

Leverandørens varenummer

8871023

Typebeskrivelse

AUS - Nøkkelarm m/skralle

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Tilbehør:

Ja

Materiale:

Stål

Total lengde:

240 mm

Reservedel:

nei

Skralle med 1/2" firkantfeste med ABC feste for eksempel å skru opp klemmer.