Melbye - Oppbevaringsveske 590X270X270mm - 8853097
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 270 mm
Materialkvalitet - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701036731
Elnummer
8853097
Leverandørens varenummer
8853097
Typebeskrivelse
Personlig verneutstyr - Oppbev
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
270 mm
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Med skulderreim:
Ja
Med lås:
Ja
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
270 mm
Dybde:
590 mm


