Melbye - OPPHENGSSTATIV - 2878777

Melbye
KopierKopier
Melbye - OPPHENGSSTATIV

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Enkelt

  • Antall haker - 1

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Med montasjemateriell - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701030036

Elnummer

2878777

Leverandørens varenummer

2878777

Typebeskrivelse

2878777

Modell / utførelse:

Enkelt

Antall haker:

1

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Med montasjemateriell:

nei

Høyde:

178 mm

Justerbar:

nei

Kan kobles:

nei

Farge:

Svart

Praktiske opphengsstativ for jordingsapparater. For korte, lange og ekstra lange jordingslisser.

Testet med 25kg jordingsapparat med god festepunkt på vegg. Begrensingen er størrelsen på produktet som skal henge rundt trommelen og festepunktet hold (veggen) med tanke på festematerialet som blir brukt.

Produsert av lakkert stålplate.