Melbye - Optisk røykvarsler 230V m/batteri - 6200901
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Virkemåte - Optisk
Responstemperatur - 60 °C
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel - nei
Nettverkstilkobling via radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701232003
Elnummer
6200901
Leverandørens varenummer
6200901
Typebeskrivelse
6200901
Virkemåte:
Optisk
Responstemperatur:
60 °C
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Nettverkstilkobling via kabel:
nei
Nettverkstilkobling via radio:
nei
Optisk melding:
Ja
Akustisk melding:
Ja
Lydstyrke:
85 dB(A)
Røykvarsler:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Type test- / pauseknapp:
Kombinasjon
Selvklebende:
nei
Egnet for kanalfeste:
nei
Kabelinngang:
Underside
Frittstående:
Ja
Seriekobling via radio:
nei
Maks. Antall I serie:
20
Primær strømforskyning:
Nettdrevet
Type matespenning:
AC
Med spenningsangivelse:
Ja
Med backupbatteri:
Ja
Inkludert backupbatteri:
Litium
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9003
Beskyttelsesklasse IP:
IP00
Eksplosjonstestet utførelse:
nei
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Lengde:
122 mm
Bredde:
122 mm
Høyde/dybde:
53 mm
Diameter:
122 mm
Elnr 6200901 kan derimot sammenkobles.
Elnr 6200920 er en Relè base.
230V røykvarslere som er godkjent i henhold til EN-14604 og oppfyller kravene til røykvarslere i TEK-17.
Røykvarslere er optiske med forskjellige funksjoner og bruksområder.
Røykvarsleren kan sammenkobles med andre enheter ved kabling. Enhetene blir levert med 9v Litium batteri.
Røykvarslerne har en innebygd demperfunksjon i testknappen. Ved matlaging eller andre ufarlige forhold som utløser alarmen, kan røykvarsleren settes i dvale modus for 10 minutter.
Relè base NP-5R (elnr 6200920), brukes sammen med røykvarslerene som er for nettspenning. Benyttes for tilkobling av eksternt utstyr, som for eks. sirene eller smarthusløsninger.
Relè base har funksjonene "NO" (Normally open) og "NC" (Normally closed) 3A
Bør testes og rengjøres jevnlig, ca hvert 1/2 år.
Hovedfunksjoner:
- Optisk sensor for ulmebrann
- Demperfunksjon
- Strøm/alarmindikator
- Batterireserve
- Advarsel om lavt batterinivå
- Kan sammenkobles med andre enheter
- 85 dB alarmsignal
- EN 14604:2005
- Kitemark godkjent
- RoHS