Melbye - OVERGANG BAJ.SP TIL ABC BAJ.SP/ABC - 8871010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Stål
Total lengde - 150 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701041230
Elnummer
8871010
Leverandørens varenummer
8871010
Typebeskrivelse
Overganger
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Stål
Total lengde:
150 mm
Reservedel:
nei
Overgang fra bajonettspindel 14 mm til plast ABC feste.


