Melbye - OVERGANG FRA KLOSTANG M-1867 - 8871170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Materiale - Stål
Total lengde - 100 mm
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701042404
Elnummer
8871170
Leverandørens varenummer
8871170
Typebeskrivelse
Overgang fra klostang
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Materiale:
Stål
Total lengde:
100 mm
Reservedel:
nei
Overgang fra klostang feste til ABC feste.


